用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。
付属品替支柱
質量(g)クランプ:95、竿受:150
最大クランプ取付幅(mm)65
収納寸法(mm)クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク
質量(g)2200
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)135×265×140
取付可能幅(mm)25~165
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラーク。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。
付属品細竿径用アダプターSS・S、受太郎DX竿受(チョイ投げの小物釣りに)(収納サイズ140×200×52mm、重量560g)
寸法(mm)チビサポート:70×70×50
質量(g)630
取付幅(mm)有効:10~90
収納寸法(mm)130×200×52(チビサポート除く)
取付径(Φmm)サポート竿径:25まで
適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。
付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g)
質量(g)870
取付幅(mm)有効:90~160
収納寸法(mm)130×285×52
取付径(Φmm)サポート竿径:25まで
適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)245
取付幅(mm)有効:25~55
収納寸法(mm)114×150×45
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリです。スピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!。レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質アモルファス樹脂
質量(g)260
収納時寸法(mm)154×130×54
取付可能幅(mm)25~55
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
関連キーワード