リールの道糸まきに!!。新品の道糸がリールに巻き取りやすいホルダーです。タテヨコ自由に取付できます。
質量(g)132
シャフト径(Φmm)8
収納時寸法(mm)240×65×36
取付幅(mm)最大60
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
小型軽量、スベリ抜群!!。ゴムに通して紛失防止!!。通しにくい道糸、PEラインも一発でセット!!
適合ライン(号)6以下
針が磁石につき道糸・ハリスが絡みません。強磁力テープ。船べりに両面テープで取り付けてください。長い場合は切ってご使用ください。
寸法(mm)140×500×3
サイズ大
使用磁石異方性磁石
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
磯・船釣りの必需品 強力道糸根掛かり切り器。竿・リール・指先を痛めず安全に切断することができます。
材質アルミ
表面アロジン加工
アオリイカ!ブッコミ!夜釣りに!鈴の音でアタリを知らせる。活きアジの引っ張り程度では外れず、アオリイカがノった時に道糸がラインホルダーから外れ、鈴の音でアタリを知らせます。
質量(g)32
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
ウキ止め(糸・ゴム)、シモリ玉、シモリペット、モツレン棒、サルカンがセットになったオールインワン仕掛け。ナイロン道糸、PEラインも一発でセット遊動仕掛けが一発セット!!
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500
収納時寸法(mm)380×120×50
取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
簡単!イカヅノ仕掛巻き器。糸止めにオモリ側の糸を止めてから幹糸をBOX本体に巻つけながらイカヅノを順番にいずれかの仕切り枠に収納し、幹糸の最後を止めてください。道糸に仕掛をセットし、イカヅノを1本づつ順番に引き出して下さい。
道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、アタリがダイレクトに伝わります。よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!!大物釣り専用 長いクッションゴムが魚をバラさない。特長。道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、急激なシャクリでも上部よりクッションゴムが伸びず、。少しのシャクリでもコマセが出易くアタリがダイレクトにわかります。従来の天秤に新たにクッションゴムを取りつける必要がなくなりました。オモリとカゴは天秤にからまない回転リング式透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。ご注意。スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。
浮スッテ・イカヅノ・胴付仕掛けに!!。※速攻巻Lサイズ 2枚入り。針先が傷まないケース付。・アタッシュケース付で針先を傷めず、スッキリ収納できます。・アタッシュケースは30cmバッカンサイズです。・浮スッテは不織布に安全に固定できます!!。・道糸も一緒に巻くことができます。・胴突仕掛は針先を軽く不織布に刺して下さい。・取り扱い時針先でケガをしないようご注意下さい。スッテ、イカヅノは付属していません。
寸法(mm)280×172×20、アタッシュケース:292×226×78
入数2枚(速攻巻Lサイズ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
遊動仕掛けがスピーディーに一発でセット!。時合を逃しません。ウキ止め・シモリ玉・遊動スイベル・モツレン棒・海上釣堀クッションシンカーがセットになったオールインワン仕掛けです。あとはウキ・ハリス・針を用意し、タナ合わせをするだけ。
適合道糸:6号まで
適合ハリス(号)3~5
関連キーワード