サビキ釣りに! ・手が汚れず操作が簡単。 ・手返しが速く釣果抜群。・ファミリーフィッシングの必需品「すいこみバケツ」にポップでカラフルなカラーバージョンが登場しました!。・サビキ釣りで手を汚さず、手返しの早さ抜群!。・アミエビを底から押上げ、残らずすいこむピストン・ポンプ方式
形状丸
寸法(mm)235×210×高さ255(ハンドルを畳んだ状態)
色ブルー/グリーン/イエロー/オレンジ/レッドのうちのどれか※指定不可
質量(g)475(含む、フタ)
容量(L)3.8
商品タイプフタ+本体
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ソフトスポンジで優しく巻ける。サビキ釣りや胴付き釣り、投げ釣りの仕掛けなどあらゆる仕掛け巻きに最適です。プロ仕様競技用。硬質スポンジ手作り仕掛け巻き。イカ釣り仕掛け・サビキ・胴付・投釣り仕掛け等に最適です。お願い。ハリス止めの切目は、仕掛けに合わせて、切目を入れて下さい。
寸法(mm)298×97×20
入数2枚
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
ルアー・磯・船釣りの必需品 強力ライン根がかり切り器。磯での石鯛釣りや船での大物釣りの仕掛けの根掛かりに、竿やリール、指先を痛めず安全に糸を切断することができます。
寸法(mm)52×120×27
質量(g)83
入数2個
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
三点固定タイプ。船釣り仕掛け、フカセ釣り、胴突仕掛け、エダスの多い仕掛作りに最適。エダスの最強編みつけ仕掛けが、簡単・キレイ・スピーディーに作れます。また、鮎釣りの移動式サカバリ・ハナカン・目印・天井糸の編みつけにもOK!。もちろん金属糸でもナイロン糸でも使えます。ルアー釣りビミニツイストにも利用できます。
質量(g)358
取付幅(mm)最大60
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
サビキ釣りやファミリーフィッシングに最適なパイプイス専用の竿受です。はめ込むだけでワンタッチに取付でき、竿は少し下向きにセットできるので、堤防釣りには最適です。
アルミ製スライドタイプ2本継。海釣り公園 海の釣り堀にも最適!。さまざまな状況に対応する防波堤での釣りに必携の竿受シリーズ。また、折りたたみもコンパクトな設計です。
質量(g)570
収納時寸法(mm)458×100×60
伸長(mm)全長770
継数(本)2
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
船からのカワハギ釣りに!。ハリス専用ストッカー
寸法(mm)プラケース:161×91×31
入数8枚入
スポンジサイズ(mm)シート:76×76×6
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
防波堤専用竿受。小物釣り、サビキ釣りに最適。高さは自在に調節でき、立ったままでも座ってもOK!。取付はクーラーの側面にホルダーを貼り、受三郎を立てるだけ!
付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本
寸法(mm)ポールホルダー:180×54、仕舞:450
全長(mm)680
質量(g)278(ビス4本含む)
収納時寸法(mm)426×85×45
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
質量(g)12
直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む)
最大伸長(mm)2000
1本
¥789
税込¥868
6日以内出荷
タチウオ・メバル・チヌ等のウキ釣りにスナップ付きで仕掛け交換がスピーディー!。餌まきボールとハリスの交換がワンタッチでタナの調整が不要!。夜光玉付きで夜釣りでの視認性がアップ!。スナップが回転するので糸撚れなし!
ラインを切らなくてもオモリを自由に取り替えることができます。チヌ釣りやルアー釣りに最適なオモリです。ゴム管を抜けばオモリが自由に交換できます。オモリの固定はゴム管の穴に爪楊枝等を差し込んで下さい。
ウレタンゴムの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。水中で光らないよう着色してあります。ハリスは1号サガリで十分ですので、クイがよい。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取り込みまで抜群です。特に黒鯛(チヌ)釣りに最適です。
クルーザー、モーターボート専用竿受。「小型電動リールを使った中物釣りに、ワンタッチ脱着で竿がフリーになるサポート機能付きの竿受け部」と、。「スピニングリールや小型両軸リールを使ったチョイ投げ釣り用の小物用竿受け部」の2種類の竿受け部がついた小型竿受けです。
付属品替え竿受、細竿径用アダプターSS・S、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x20mm)4本、ゴムパッキン、ベース
寸法(mm)128×60×55 (チビサポートサイズ:70×70×50)
全質量(g)620
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
サビキ釣りに! ・手が汚れず操作が簡単。 ・手返しが速く釣果抜群。・ファミリーフィッシングの必需品「すいこみバケツ」にポップでカラフルなカラーバージョンが登場しました!。・サビキ釣りで手を汚さず、手返しの早さ抜群!。・アミエビを底から押上げ、残らずすいこむピストン・ポンプ方式
形状丸
寸法(mm)182×178×高さ240
色ブルー/グリーン/イエロー/オレンジ/レッドのうちのどれか※指定不可
質量(g)370
容量(L)2.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
オオサンショウウオそっくりのフィッシンググリップやで!。あんた、魚を手でつかむん嫌いやろ?。特別天然記念物の「オオサンショウウオやん!グリップ」が代わりにガッチリつかんだるで!
付属品カラビナ
寸法(mm)248×73×32
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スパイクで潮に流されないカレイ釣り専用天秤です。潮に流されないスパイク構造!!
ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
<オモリチョイ置き機能>天秤仕掛けのオモリやカゴ・ビシをチョイ置きできます。オモリをカップにチョイ置きしておけば、船べりやデッキでオモリが転がらないので、取り込みが両手で簡単に行え、エサ付き、ハリ外し時にも仕掛けが絡みにくく、手返しが早くなります。深さ80mmの深底カップで大型オモリでもしっかり安定。イカ釣りやカワハギ釣り、胴付き仕掛けのオモリ置きにも使用できます。 <ロッドチョイ置き機能>手持ち釣りでの竿仕掛けや取り込み、エサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに。ヨコすべりを防ぎ、ソフトラバーでロッドをキズ付けません。 <マット固定機能>手持ち釣りの場合でもラーク受竿の代わりにゴム磁石やツノマットを固定できます。
用途船べりにどこでも自由に取り付けできるオモリやカゴ・ビシの便利なチョイ置きカップ! オモリが転がらないので取り込みラクラク! 仕掛けも絡みにくく手返しスピードアップ! イカ・カワハギに最適!!
付属品ハンドルリング
寸法(mm)220×63×64
質量(g)216
深さ(mm)カップ:80
取付幅(mm)有効:20~85(タテ取付専用)
カップ径(Φmm)内径:56
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
クーラー専用。一番手軽な竿掛け!。クーラーの側面にホルダーを超強力両面テープで貼るだけで付属のサンドポールを砂浜以外の防波堤や磯場でも使用できます。またホルダーを斜めに貼るとチョイ掛けでき、ウキ釣り・ズボ釣りに最適で手持ち竿での疲れを少なくします。
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本
寸法(mm)ポールホルダー:180×54
質量(g)243(ビス4本含む)
収納時寸法(mm)465×72×32
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載。中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!。タイからクエまでOK!
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン
寸法(mm)114×120×43
質量(g)1340
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
<作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
ライジャケやバッグのベルト等に簡単装着!。ロッド、スナップ、グローブ等をクリップ!!
材質POM
寸法(mm)78×42×20
質量(g)26
クリッパーで竿を挟んでください。挟んだまま素早くアワセができます。チヌ、ワカサギ釣りにお使いください。
寸法(mm)55×53×24
質量(g)14(1個)
入数2個
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)295
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)100×150×45
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
簡単にできる手作り材料。作り方及び道具。ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序。1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。
セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)
全長(mm)各全長55
質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
1セット
¥299
税込¥329
6日以内出荷
<受太郎に簡単取付け!>ロッドスタンドに!竿径Φ35mmまでエサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに! 受太郎シリーズのクランプ部にセットネジで固定します。本商品単体では使用できません。使用するリールの種類や受太郎シリーズのクランプの取付方法に応じて上下左右の4方向の取付が可能です。尻手ロープ用カン付き。
用途受太郎シリーズ専用オプション。 受太郎の万力部に赤セットネジで固定することで、ロッドスタンドた手持ち釣りでの竿受けになり、チョイ置き機能付きで立てかけた竿のヨコすべりを防ぎます。左右上下4方向取付可能。取り込みラクラク!エサ付けカンタン!
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130
寸法(mm)115×85×115
質量(g)100
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
磯・船釣りの必需品 強力道糸根掛かり切り器。竿・リール・指先を痛めず安全に切断することができます。
材質アルミ
表面アロジン加工
フィールド対応コンパクトタイプ! ピンと張ったPEラインに、リーダーをS字状に巻くと簡単に編み込みが出来る。 ロッドにPEラインをセットしたまま強力FGノットが出来る。
用途<使用例>ロッドにPEラインをセットしたまま両手で作業ができ、誰でもカンタン!確実!スピーディーに結束できる。 *PEを数回巻き付けると重みでPEがピンと張ります。リーダーをPEにS字状に10~15回編み込みます。PEラインをハーフヒッチで仮止めします。PEラインでリーダーとPEラインの2本まとめてハーフヒッチで10回以上編み込みます。エンドノットで完成です!
質量(g)17(カラビナ除く)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×19
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)320
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)170×120×40
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
手作り仕掛け巻き!。中以上のサイズでは胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側にエダス)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
高強力・高弾性率繊維素材「ケブラー」を芯材に採用し、抜群の復元力。大事なタックルの落下防止など、使い方自由自在。
付属品カラビナ2ヶ、六角レンチ
ロープ径(Φmm)3.2
芯材ケブラー29
コイルポリウレタンエラストマー
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
三脚が一脚になった!一番手軽!!。三脚の機能を持った手軽な一脚タイプの投げ釣り用竿掛けです。付属のポールホルダーをクーラーに取り付け、サーフイチローを立てるだけでOK。クーラーの重量でガッチリ支えるので安定性にも優れています。釣り場の移動が多い行動派の釣り師にピッタリ。
付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本
寸法(mm)ポールホルダー:180×54
全長(mm)1025
質量(g)328(ビス4本含む)
収納時寸法(mm)582×65×45
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ