リールの道糸まきに!!。新品の道糸がリールに巻き取りやすいホルダーです。タテヨコ自由に取付できます。
質量(g)132
シャフト径(Φmm)8
収納時寸法(mm)240×65×36
取付幅(mm)最大60
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
針が磁石につき道糸・ハリスが絡みません。強磁力テープ。船べりに両面テープで取り付けてください。長い場合は切ってご使用ください。
寸法(mm)140×500×3
サイズ大
使用磁石異方性磁石
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
船からのカワハギ釣りに!。ハリス専用ストッカー
寸法(mm)プラケース:161×91×31
入数8枚入
スポンジサイズ(mm)シート:76×76×6
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
海上釣堀のタナトリが簡単スピーディに計れます。円盤の溝にハリスを通し、180度オモリを回し針先を引っ掛けるだけ!。これでハリスが抜けることなく、針先がオモリ内に収納されるのでネットに引っ掛かりません。
寸法(mm)Φ80×22
質量(g)39(適合オモリ約6号)
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
クッションゴムと天秤でショックを吸収!。アワセ切れを無くしワンランク下の細ハリスが使えます。マダイ・メジロ・カンパチなど大物にも対応します。クッションゴムはスナップ付きでハリス交換がワンタッチ!。オモリは天秤に絡まない回転リング式で、パイプを差し込むだけの携帯に便利な折りたたみタイプ
適合ウキ:3.5号
小型軽量、スベリ抜群!!。ゴムに通して紛失防止!!。通しにくい道糸、PEラインも一発でセット!!
適合ライン(号)6以下
ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻きぐせがつかず、簡単にラクラク巻けます。
磯・船釣りの必需品 強力道糸根掛かり切り器。竿・リール・指先を痛めず安全に切断することができます。
材質アルミ
表面アロジン加工
中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途手作り仕掛け巻き!
材質PPシート
手作り仕掛け巻き!。中以上のサイズでは胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側にエダス)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
アオリイカ!ブッコミ!夜釣りに!鈴の音でアタリを知らせる。活きアジの引っ張り程度では外れず、アオリイカがノった時に道糸がラインホルダーから外れ、鈴の音でアタリを知らせます。
質量(g)32
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付き。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻ぐせがつかず。簡単にラクラク巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
ウキ止め(糸・ゴム)、シモリ玉、シモリペット、モツレン棒、サルカンがセットになったオールインワン仕掛け。ナイロン道糸、PEラインも一発でセット遊動仕掛けが一発セット!!
スプリングの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。ハリス1号サガリで十分ですのでクイが良い。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取込までが抜群です。特殊ステンレススプリング鋼を使用しておりますので強靭です。
幹糸とハリスをV字型に引っ掛けて、後は引っ張るだけ。手を触れずに素早く簡単に小アジなどがハズせます。針からハズれた魚をつかむこともできますので手が汚れません。小アジ・小サバに最適です!!
寸法(mm)154×56×16
質量(g)28
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500
収納時寸法(mm)380×120×50
取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
竿にセットが出来る仕掛け巻き。ハリスに巻き癖がつかない!。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取って下さい。すべての仕掛が再使用できます。仕掛け等は付属していません。
付属品ゴムバンド
材質軟質ポリエチレン
質量(g)70(専用プラケース収納時、シート6枚)
シートサイズ(mm)Φ105 厚さ0.8
収納時寸法(mm)Φ114×23(プラケース収納時)
入数6枚 (パステルカラー3色X2)
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)515
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)240×140×50
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
遊動仕掛けがスピーディーに一発でセット!。時合を逃しません。ウキ止め・シモリ玉・遊動スイベル・モツレン棒・海上釣堀クッションシンカーがセットになったオールインワン仕掛けです。あとはウキ・ハリス・針を用意し、タナ合わせをするだけ。
適合道糸:6号まで
適合ハリス(号)3~5
スプリングの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。ハリス1号サガリで十分ですのでクイが良い。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取込までが抜群です。特殊ステンレススプリング鋼を使用しておりますので強靭です。
ウレタンゴムの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。水中で光らないよう着色してあります。ハリスは1号サガリで十分ですので、クイがよい。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取り込みまで抜群です。特に黒鯛(チヌ)釣りに最適です。
ラーク竿受完全固定ゴム兼用ハリス絡み防止永久磁石。オモリ入れやサシ餌入れになるBOX付き。ラーク竿受専用 超強力永久<br。ラーク竿受のクランプの下側に専用スーパーマグネットを置いて、クランプネジを締めつけてください。
寸法(mm)570×105×21
質量(g)1150
磁石寸法(mm)390×70
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
簡単!イカヅノ仕掛巻き器。糸止めにオモリ側の糸を止めてから幹糸をBOX本体に巻つけながらイカヅノを順番にいずれかの仕切り枠に収納し、幹糸の最後を止めてください。道糸に仕掛をセットし、イカヅノを1本づつ順番に引き出して下さい。
ソフトスポンジで優しく巻ける。サビキ釣りや胴付き釣り、投げ釣りの仕掛けなどあらゆる仕掛け巻きに最適です。プロ仕様競技用。硬質スポンジ手作り仕掛け巻き。イカ釣り仕掛け・サビキ・胴付・投釣り仕掛け等に最適です。お願い。ハリス止めの切目は、仕掛けに合わせて、切目を入れて下さい。
寸法(mm)298×97×20
入数2枚
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
タチウオ・メバル・チヌ等のウキ釣りにスナップ付きで仕掛け交換がスピーディー!。餌まきボールとハリスの交換がワンタッチでタナの調整が不要!。夜光玉付きで夜釣りでの視認性がアップ!。スナップが回転するので糸撚れなし!
道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、アタリがダイレクトに伝わります。よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!!大物釣り専用 長いクッションゴムが魚をバラさない。特長。道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、急激なシャクリでも上部よりクッションゴムが伸びず、。少しのシャクリでもコマセが出易くアタリがダイレクトにわかります。従来の天秤に新たにクッションゴムを取りつける必要がなくなりました。オモリとカゴは天秤にからまない回転リング式透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。ご注意。スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。
硬質板にソフトスポンジをサンドイッチ。4色のバリエーションで仕掛けの種類に応じて分類できます。手作り 仕掛け巻き ソフトスポンジだからハリスがやさしく巻ける!!。どんな仕掛けもタテ・ヨコ・自由に巻ける!!。硬質板にソフトスポンジをサンドイッチにしているので仕掛けが巻きやすく巻きクセがつきにくい。針はどこでも刺して固定できるので針先にキズをつけません。
寸法(mm)130×57×7.6
サイズSS
入数3枚 (3色x1)
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
硬質板にソフトスポンジをサンドイッチ。4色のバリエーションで仕掛けの種類に応じて分類できます。手作り 仕掛け巻き ソフトスポンジだからハリスがやさしく巻ける!。どんな仕掛けもタテ・ヨコ・自由に巻ける!!。硬質板にソフトスポンジをサンドイッチにしているので仕掛けが巻きやすく巻きクセがつきにくい。針はどこでも刺して固定できるので針先にキズをつけません。
天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較) 。※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
長さ(mm)天秤:180
寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部)
質量(g)61
線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)
クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。
用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。
材質(磁石)ネオジウム磁石
受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)320
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)170×120×40
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
針がサビにくい簡易防水ジップケースにスプールシートを個別収納でき、。マジックテープで連結できて増やせるのでブックタイプで運びやすくなります。糸に巻きグセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。長ハリス仕掛けから胴突仕掛けに(外側に幹糸、内側にエダスを)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ると仕掛けが再利用できます。
材質PPシート(スプールシート)、PA(ジップケース)
色イエロー・ブルー・ピンク
入数シート/ケース 各3枚
浮スッテ・イカヅノ・胴付仕掛けに!!。※速攻巻Lサイズ 2枚入り。針先が傷まないケース付。・アタッシュケース付で針先を傷めず、スッキリ収納できます。・アタッシュケースは30cmバッカンサイズです。・浮スッテは不織布に安全に固定できます!!。・道糸も一緒に巻くことができます。・胴突仕掛は針先を軽く不織布に刺して下さい。・取り扱い時針先でケガをしないようご注意下さい。スッテ、イカヅノは付属していません。
寸法(mm)280×172×20、アタッシュケース:292×226×78
入数2枚(速攻巻Lサイズ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
海上釣堀の大物に対応できるように、クッションの太さをΦ2.5mmに、長さを15cmにアップしました。ショックを吸収!アワセ切れをなくし、ワンランク下の細いハリスが使え大物にも余裕で対応。ウレタンゴムの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。水中で光らないよう着色してあります。海上釣堀でのウキ釣りには、アワセから取込まで抜群です。
入数2本
適合ハリス(号)3~5
用途便利な柄付。 U字部にハリを引っ掛け、ハリスを持って上下に振ってください。(中U付・大U付)
材質ステンレス製
ラーク竿受専用 ゴム磁石&ツノマットの一枚二役。ハリス絡み防止マット汚れ落としのブラシ付。マットはラーク竿受の左右両側に取付可能。図のように竿受のクランプの下側にマットを置いてクランプネジを締め付けてください。歯ブラシが付いていますのでクラゲやスミ・ゴミ等の付着物をキレイにブラシで取ればイカの乗りがグ~ンとアップします。左右取付可能。オモリ置き付き
寸法(mm)100×575×12
マット寸法(mm)85×400
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ