オオサンショウウオそっくりのフィッシンググリップやで!。あんた、魚を手でつかむん嫌いやろ?。特別天然記念物の「オオサンショウウオやん!グリップ」が代わりにガッチリつかんだるで!
付属品カラビナ
寸法(mm)248×73×32
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単にできる手作り材料。作り方及び道具。ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序。1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
お得な9枚入りセット(3色x3枚) 再利用可能なチャック付ECOパッケージ ご使用後の仕掛けを巻き取り、お湯で洗って塩分を取ってください。全ての仕掛けが再利用できます。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適!
材質PPシート
入数(枚)黒・グレー・白 9枚セット(3色×3)
<作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
手作り仕掛け巻き!。中以上のサイズでは胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側にエダス)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。
セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)
全長(mm)各全長55
質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
1セット
¥299
税込¥329
7日以内出荷
<受太郎に簡単取付け!>ロッドスタンドに!竿径Φ35mmまでエサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに! 受太郎シリーズのクランプ部にセットネジで固定します。本商品単体では使用できません。使用するリールの種類や受太郎シリーズのクランプの取付方法に応じて上下左右の4方向の取付が可能です。尻手ロープ用カン付き。
用途受太郎シリーズ専用オプション。 受太郎の万力部に赤セットネジで固定することで、ロッドスタンドた手持ち釣りでの竿受けになり、チョイ置き機能付きで立てかけた竿のヨコすべりを防ぎます。左右上下4方向取付可能。取り込みラクラク!エサ付けカンタン!
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130
寸法(mm)115×85×115
質量(g)100
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
ライトゲーム用シャープナーとおまつりほぐしピックをセット!
材質本体/POM ピック/SUS シャープナー/スチール+ダイヤモンド粒子#280・#600
寸法(mm)80×17×16
質量(g)18
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)295
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)100×150×45
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
ライジャケやバッグのベルト等に簡単装着!。ロッド、スナップ、グローブ等をクリップ!!
材質POM
寸法(mm)78×42×20
質量(g)26
ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。
材質スプールシート:PPシート
入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用)
材質(ケース)EVA
*竿径23~32mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターセット
寸法(mm)90×95×60
質量(g)185(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
取付径(Φmm)可能竿:23~32
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較) 。※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
長さ(mm)天秤:180
寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部)
質量(g)61
線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)
フィールド対応コンパクトタイプ! ピンと張ったPEラインに、リーダーをS字状に巻くと簡単に編み込みが出来る。 ロッドにPEラインをセットしたまま強力FGノットが出来る。
用途<使用例>ロッドにPEラインをセットしたまま両手で作業ができ、誰でもカンタン!確実!スピーディーに結束できる。 *PEを数回巻き付けると重みでPEがピンと張ります。リーダーをPEにS字状に10~15回編み込みます。PEラインをハーフヒッチで仮止めします。PEラインでリーダーとPEラインの2本まとめてハーフヒッチで10回以上編み込みます。エンドノットで完成です!
質量(g)17(カラビナ除く)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×19
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
お手持ちのクーラーが熱溶断で穴あけが簡単にでき、エアポンプのホースが取り付けられ、。エビやアジ活かしクーラーになります。
セット内容穴あけ用パイプ1本、ゴム栓2個
寸法(mm)ゴム栓:Φ12、穴あけ用パイプ:Φ12×195
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!
付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)
最大クランプ取付幅(mm)43
取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
船釣り用 電動・手動リール竿受。コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ。竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
サイズ18号DX
質量(g)1800
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)130×340×150
取付幅(mm)最大80~160
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ファミリーフィッシングの定番、サビキ釣り必携のカゴシーズです。カゴのフタが指先でワンタッチで開閉できるようになっています。フタ付なので、着水時にもマキエがこぼれにくくなっています。
適合ウキ:8号
長さ(mm)天秤:165
サイズ小
質量(g)31
線径(Φmm)天秤:0.8(ステンレス製)
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
使い方自由自在。大事なタックルの落下防止に。ループ径の大きさを自由に調整できます。
付属品六角レンチ
寸法(mm)Φ1.5×全長150(ループストッパー間)
最大伸長(mm)1200
高強力・高弾性率繊維素材「ケブラー」を芯材に採用し、抜群の復元力。大事なタックルの落下防止など、使い方自由自在。
付属品カラビナ2ヶ、六角レンチ
ロープ径(Φmm)3.2
芯材ケブラー29
コイルポリウレタンエラストマー
太刀魚ワインドゲームのヒットチャンスを逃さない!!。トレーラーフックをまっすぐ固定!。トレーラーフックをワームに合わせて一直線にキープすることで、テールバイトへのフッキング率を向上させます。ハードなアクションでもトレーラーフックの最適なポジションをキープできます。
入数8ケ
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
幹糸とハリスをV字型に引っ掛けて、後は引っ張るだけ。手を触れずに素早く簡単に小アジなどがハズせます。針からハズれた魚をつかむこともできますので手が汚れません。小アジ・小サバに最適です!!
寸法(mm)154×56×16
質量(g)28
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
スーパー受太郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!。タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで竿やリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。
材質アモルファス樹脂
質量(g)740
収納時寸法(mm)365×90×55
取付可能幅(mm)50~240
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
スピード餌つけ器と手洗いバッカンがセットに!。スピード餌つけ器には、スピードアダプター付き。手を汚さない簡単ファミリーフィッシング。バッカンの上にスピード餌つけ器がジャストフィット!
付属品スピード餌つけ器、スピードアダプター
寸法(mm)200×240×195
容量(L)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途手作り仕掛け巻き!
材質PPシート
航空機でも使われるジュラルミンをマシンカットした後、U字状のゴムリングを被せています。 ラインを2周以上巻き付けて締め込むとラインが滑らず、指も痛くなく完全に締め込みます。 また小さいのでポケットに入れても邪魔になりません。 サイズは成年男性の平均サイズを3種類で3カラー。(PE1.5号まで対応) 締めリングALを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。
用途ノットの締め込み! PEラインの接続に!! 指が痛くならない! U型ゴムリングでラインが滑らない! ラインを2周以上巻き付けて締め込む!
質量(g)2
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング
質量(g)305
内径(Φmm)ロッドスタンド:35
収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114
使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114
取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
タフなコンディションに挑むエギンガーを支える多機能実用性重視の実戦派ボディバッグ!。肩のストラップ、バッグの背面に通気性と吸湿発散性に優れたメッシュパッドをプラスし、長時間使用でも快適性がUP!
収納本数(本)エギ:30(4号x20、3号x10)
外寸法(mm)255×140×175
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
タックルキャリアーシリーズに「MOLLE」システムを搭載。さらに拡張性・機動力・収納力をUP!!
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500
収納時寸法(mm)380×120×50
取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ
質量(g)1265
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25
収納時寸法(mm)120×200×130
取付可能幅(mm)15~80
適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ワンタッチ脱着!セット一発! 軽い・強い・サビない!。金属よりも軽い、カーボン・グラス繊維入りアモルファス複合樹脂製で強くてサビません。特許ワンタッチカプラー付で取り外しが簡単。枠は見やすいオレンジライン、四つ折り可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ