2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<使用方法>1:キャップを外しグリップのねじ部に取り付けます。 2:図のようにグリップを持ち脳天締め、エラ切りを行ってください。 3:使用後は必ずキャップを取り付けに収納してください。 *刃材質は強度・切れ味に優れた高炭素ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しております。強度・切れ味に優れている反面、錆びやすいという性質がございますので使用後はメンテナンスをお願い致します。
用途魚の脳天締めとエラ切りをこれ一本で簡単に! キャップはグリップに取り付けることでT型のハンドルとして使え、ガッチリ握りこむことができるので、力を入れて刺すことができます。 独自の先端両刃形状により軽い力で締めることが出来ます。 ねじ式キャップなので外れにくく安心。 材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(mm)164x57x24 質量(g)75 刃厚(mm)2.5 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(SUS420J2) 刃渡り(mm)70(片刃)、10(先端両刃)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を225mmにアップしたスーパーワイドバージョン。九州・沖縄・日本海での船釣りに最適です。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。
付属品細竿径用アダプターSS・S、前後幅締め付けホルダー付 材質アモルファス樹脂 寸法(mm)130×355×70(ラーク竿受)、140×355×70(受太郎D×竿受) 質量(g)1415(ラーク竿受)、1350(受太郎DX竿受) 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 取付可能幅(mm)40~225 適合ハリス(号)(幹糸)約6まで
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷