9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,198 税込4,618
欠品中

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
欠品中

避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品 材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン 質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時) 全長(m)2
1台
109,800 税込120,780
欠品中

避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
用途救助用備品 材質本体布:ポリエステル布 質量(kg)2 全長(m)約1.7(最大時)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品 材質浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)約600 材質(外被)ナイロンウレタン素材布 型式承認番号第5618号 浮力(kg)7.5以上 色調外被:黄、浮力体:白色
1着
24,980 税込27,478
5日以内出荷

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)