「mm-900p」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900
材質コバルトハイス鋼(HSS)
全長(mm)80
段数9
シャンク径(Φmm)6.35
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0
機能チップブレーカー付
硬度HRC58~63度
段幅(mm)1~2
穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に
仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500
段数10段
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0
機能チップブレーカー
硬度HRC58~63
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード