工具不要で接続簡単。ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)
常用圧力(MPa)0.1~0.6
カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)
適合流体空気
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。先端ノズル(別売)と組み合わせでご使用ください。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)
常用圧力(MPa)0.1~0.6
カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。
用途エアーダスター用カップリングソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
常用圧力(MPa)0.4~0.6
取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)
カップリング20型カップリング
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード