シャシーコート ブラック呉工業(クレ)(77件のレビュー)当日出荷
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。色ブラックトラスコ品番335-7333質量(g)450タイプ水性危険等級Ⅲ製品サイズ(mm)200×Φ66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性