2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)53×180 主成分高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)