3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。 仕様逆さ噴射可 成分アルコール類・シクロヘキサン 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1735 Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番828-2674 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷