すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに。補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!。超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。段差や曲面にもぴったりフィットします。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~82℃)。濡れた面、水中でも使用OK。
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
幅(mm)101.6
厚さ(mm)0.75
色クリア
長さ(m)2.43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード