カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(2)
- スズキ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- 弘進ゴム(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- エアウォーターゾル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
「13683-47010」の検索結果
特価

クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(219件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性