カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(12)
- NTB(2)
- 工進(1)
- NOK(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 東海物産(1)
「16010-ze2-a20」の検索結果

エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(219件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性