カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • スズキ機工(4)
  • 化研産業(2)
  • Amazon(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • Kawasaki(1)
  • TRICK STAR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az ckm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ)

    チェーン&ワイヤルブ

    呉工業(クレ)(54件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(430mL×20本)
    当日出荷
    高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
    用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

    長期防錆スプレー

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
    用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性