「防犯カメラ bnc」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
質量(g)275
スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2
出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)
電源DC12V最大5W
入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL
保護等級なし
消費電流(mA)330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
使用場所屋内
入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2
出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。
AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。
3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。
豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。
ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)
質量(g)約1760
HDD3TB
信号方式NTSC/PAL
液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト
入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4
出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知
表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)
インターフェースリモコン、マウス
端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能
ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応
セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
使用場所屋外
防水性IP66相当
セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチ
ケーブル長(m)(本体)1
解像度1920×1080
動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下
画素数200万画素
映像出力AHD2.0
関連キーワード