カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コロナ電業
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(6)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(3)
  • スーパーツール(2)
  • ナイキ(2)
  • ハイテクインター(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • マサル工業(1)
  • Kawasaki(1)
  • MAKINO(1)
  • ディーキャトロ(D-CUATRO)(1)
  • クラッツィオ(1)
  • トムス(1)
  • タマオーム(1)
  • ノムラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trh20」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ コロナ電業AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラコロナ電業
24,880税込27,368
1個
7日以内出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。防水性IP66相当使用場所屋内/屋外寸法(Φ×高さH)(mm)113×82質量(g)約350素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載解像度1920×1080(AHD2.0)映像出力AHD2.0、CVBS切替可レンズf=3.6mm電源(V)DC12ケーブル長(mm)hpン体:820±30最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)赤外線投光距離約15~20m内蔵マイク無しセット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ消費電流(mA)200画素数200万画素画角水平:約82°
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ