15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に 規格JIS規格 JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品 仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 製法SMS製法 構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造 機能通気性、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製紙クレシアクリーンガードCX エプロン
エコ商品
ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
用途食品・病院・研究施設など。 トラスコ品番293-4078 材質ポリプロピレン(PP)不織布 厚さ(mm)0.3 ホワイト サイズフリー 幅(cm)78.5 着丈(cm)119.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1 ライトブルー 入数(枚)150 規格食品衛生法適合 機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(150枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアクリーンガードV20 エンビジョン
エコ商品
1.パフォーマンスモデル。 2.レンズの素材 ポリカーボネイト。 3.レンズの色 クリア。 4.99.9%UVカット。 5.ANSI Z87.1適合品。 6.つる調整可能 7.サイド保護機能 8.くもり防止
トラスコ品番217-8833 形状二眼型 レンズ色クリア 機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。 ホワイト 構造FS(フィルムスパンド)2層 仕様使い捨て用 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム 規格JIS規格、EN規格 適合規格CEマーキング(CE0120)認定 機能ミスト防護、粉体防護 JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品 EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
1セット(25着)
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状一眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110 JIS規格T 8147適合
1個
659 税込725
欠品中

スポーティパフォーマンスモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 材質ポリカーボネイト 形状2眼型 質量(g)30 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×115
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状二眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。やわらかなクッションにより高いフィット性を実現しています。回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。UVカット99%、強力な曇り止め加工です。JIS T 8147適合品・ANSI Z87.1適合品です。液滴および飛沫から保護するANSI Z87.1 D3マーク取得品です。
トラスコ品番382-3297 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)57 幅(mm)186 高さ(mm)87 レンズ色クリア フレーム色クリア 加工防曇加工○ 色(バンド)ブルー レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。 強力防曇加工レンズ。 UVカット99.9% + クリアレンズ。 つる角度調整機能。 JIS T 8147適合品。 ANSI Z87.1適合品。 安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様曇り止め 形状二眼型 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
2,298 税込2,528
欠品中

リーズナブルモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。軽量モデル。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 材質ポリカーボネイト 質量(g)20 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×50×115
1個
549 税込604
当日出荷

長さ調節・脱着可能なストラップ付きで、使わない時は首からぶら下げられます。 ストラップの長さが調節できるので頭に固定でき、激しく動いたり下を向いてもメガネがズレ落ちません。 超軽量なので、かけ心地抜群です。 ツルの先端が柔らかく曲がり易いので帽子やヘルメットを被る時の違和感を軽減できます。
仕様ノーズパッド付(スリップ防止機能)、くもり防止加工 トラスコ品番217-8835 材質フレーム:ポリカーボネート 形状一眼型 幅(mm)180 質量(g)27 規格ANSI適合品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 加工防曇:○ テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線カット 鼻あて
1個
999 税込1,099
当日出荷

日本製紙クレシアクリーンガード続服 CX
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質ポリプロピレン ホワイト サイズLL タイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入) 胸囲(cm)94~102 身長(cm)174~180
1箱(24枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番217-8834 形状ゴーグル型 質量(g)78 機能防傷加工、UVカット、通気孔 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
829 税込912
当日出荷