たっぷり使えて取り替えの手間を軽減。省スペース化で保管もスッキリ。森林認証紙(FSC)を使用。リンゴ酸配合の消臭コアを採用し、トイレの中のアンモニア臭を中和して軽減。ピュアパルプ100%(ピュアパルプとは初めて加工されたパルプのこと)。無香タイプ。クリネックス/Kleenex/トイレットペーパー/トイレット/トイレ用品/トイレ紙/シングル/ダブル/コンパクト/省スペース/1.5倍/長持ち/無香料/無香/消臭/日用品/消耗品/まとめ買い
用途取替え回数・手間の削減に。
種別芯あり
材質パルプ100%
シリーズクリネックス
ロール幅(mm)114
片手で使えるBOXタイプのトイレットペーパーです。厚手(3枚重ね)で吸収性能に優れています。
用途手の不自由な方に。外出時の携帯用に。
色ホワイト
シートサイズ(mm)214×214
ケース質量(kg)4.8
トラスコ品番380-8564
質量(kg)4.8
タイプトリプル
シリーズスコッティ
使用場所トイレ
1ケース(100組×20箱)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
関連キーワード