Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Surface Dial はテクノロジーと関わるための全く新しい方法です。今まで以上に自然で没入感のあります。 コンセプトから制作まで、デジタルの世界で物理的ツールを格納、カスタマイズ、アクセス、ナビゲーション、再考。
材質ケース: アルミニウム、色: マグネシウム
質量(g)145(電池2個を含む)
電源単4アルカリ電池2本(同梱)
機能互換性:すべてのWindows10デバイス、長押し:メニュー、回転:フリー/継続的(両方向)、0.30Ncm抵抗トルク、クリック:300gの力で瞬間にスイッチをアクティブ化、上下ボタン位置で検出機能を回転、動的フィードバック:ソフトウェア調整可能なインクリメントで触覚フィードバックを提供、画面上検出:タッチデジタイザーが静電容量式パターンからオンスクリーン位置を報告(Studioのみ)
バッテリー駆動時間:通常12か月(1日4時間使用)
保証期間1年間
寸法(inch)Dial:2.32×1.18(59×30mm)(D×H)、ベース:2.12×0.15(54×4mm)(D×H)
ワイヤレス通信BluetoothLowEnergy、周波数:2.40GHz、範囲:2m、静電容量式タッチスクリーン検出(Studioのみ)
アプリケーションBluebeam (Revu)、Drawboard (Drawboard PDF)、Mental Canvas (Mental Canvas Player)、Silicon Benders (Sketchable)、Smith Micro (Moho 12)、Spotify (Spotify)、Staffpad (StaffPad)、Windows (全て)、Word、Powerpoint、Excel (Office Win32)、OneNote (UWP 版)、Windows Maps、Plumbago、Sketchpad、Groove ミュージック、PewPew Shooter、Microsoft フォト、ペイント
1本
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のPowerPointがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
色ブラック
センサーアンビエントカラーセンサー
メモリー32GB
メモリー容量32G
保証期間1年間のハードウェア保証
使用CPUCore Ultra 7
スピーカーDolby Atmos搭載Omnisonicスピーカー
OSWindows 11 Pro
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証
キーボード英語レイアウト
ポインティングデバイスハプティックタッチパッド
WebカメラフルHDフロントSurface Studioカメラ1080PフルHDカメラ、自動フレーミング/アイコンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、Windows Hello 顔認証カメラ
SSD512GB
無線LANWi-Fi 7
オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
USBUSB-A 3.1
オフィスソフトMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携
仕様縦横比:3:2
付属品Surface Pro 10定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)クイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類SIM カード アクセス ツール
色プラチナ
メモリー16GB
コントラスト比1300:1
プロセッサーIntel(R) CoreUltra 5 プロセッサ 135U
関連資料商品紹介チラシ~eSIM PCの6つのメリット~(0.97MB)
ストレージ256GB
内蔵グラフィックスIntel(R) Graphics
タッチスクリーン13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
リフレッシュレート(Hz)最大 120(ダイナミック リフレッシュ レート対応)
ソフトウェアバージョンWindows 11 Pro
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
関連キーワード