Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部
付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
高さ(mm)14.7
質量(g)1560
センサーアンビエント ライト センサー
バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定)
メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。
ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits
保証期間1年間のハードウェア保証
使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築
外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン
記憶容量(GB)256
OSWindows 10 Pro 64bit版 21H2
チップセットCPU内蔵
ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC
キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト
WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold
ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1
BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー
エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA)
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics
光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)
無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211
オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー
適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8
オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
色グラファイト
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
容量(GB)16
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
色プラチナ
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i5-1245U プロセッサ
容量(GB)16
SSD256GB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
最も生産性が高い法人向けデバイス
仕様●オフィスソフト:なし
ディスプレイ13インチ
防塵防水性能防水なし/防塵なし
OSWindows 11 Pro 23 H2 プリインストール
セキュリティあり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PC
キーボードなし
Webカメラアウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラ
タッチパネル方式静電容量方式
Bluetoothあり Bluetooth 5.3
ストレージSSD (Gen 4 SSD)
関連キーワード