Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン
美しくシンプルなデザイン
メタル スクロール ホイール
Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP)
質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)
電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱)
機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向)
保証期間1年間
電池寿命12か月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76
互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00
ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy)
インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1
周波数(GHz)無線:2.4周波数帯
無線通信方式Bluetooth 4.0
通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。
Hub 2 の体験を加速
どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード