このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。
プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。
アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。
より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。
HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。
ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。
ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)89 x 48 x 15
色ブラック
機能1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート
保証期間1年
互換性USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 /MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0
インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き)
メッキニッケル メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード