形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番561-6256
歯数8
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
トラスコ品番560-3359
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品
歯数20
軸穴径(mm)38
寸法A(mm)7
ボス径BD(mm)50
ボス長BL(mm)20
外径(mm)87
ピッチ径(DP)(Φmm)81.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番560-2624
材質機械構造用炭素鋼
歯数9
外径(mm)21
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
関連キーワード