カテゴリ
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: グリーンハウスのすべての商品
特価

完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX5ドライバーユニット(Φmm)6周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
電動フードチョッパー
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷スイッチを押すだけで簡単にみじん切りができる、USB充電式のコードレスフードチョッパーです。容量170mLの軽量コンパクト設計で、キッチンでも場所を取らずスッキリ収納できます。安全性の高いPCTG樹脂(トライタン)製の容器は、ガラスのような透明感と耐久性を兼ね備え、食材に触れる部分は丸洗い可能で衛生的です。3枚刃ブレードで少量の食材でもしっかりカットでき、ロック機能付きで中身が飛び散らない安心設計。ニンニク・ショウガ・玉ねぎなどの薬味づくりや、離乳食・介護食にも最適です。。約30秒で自動停止する安全機能付きで、最大30回使用可能。毎日の料理を時短&快適にしてくれる便利なアイテムです。仕様食材ではないもの /40℃以上の食材 / 粘りけのあるもの(バナナ、山いもなど)/ 非常に固いもの(氷、ドライアイス、冷凍食品、干物、乾燥豆など)付属品専用充電用ケーブル(50cm)、取扱説明書/保証書容量(mL)170質量(g)約258対応ニンニク・ショウガ・大根・人参・玉ねぎ・ゆで卵・ピーナッツなど ※食材は事前に1.0~1.5cm角程度にカットをしてください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C
超音波式ハンディビールサーバー
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷缶ビールに取り付けるだけで、まるでお店のようなクリーミーな泡を楽しめる超音波式のビールサーバーです。1秒間に4万回の振動で泡を生成し、理想的なビールと泡の比率(7:3)を簡単に再現できます。250ml~500mlの缶に対応し、ワンタッチで液体と泡の切り替えが可能。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利なため、晩酌・アウトドア・パーティー・ギフトなど幅広いシーンで活躍します。注ぎ口は丸洗いできて衛生的、電源は単4乾電池×2本(別売)で約180本分使用可能。ビール好きにはたまらない、家飲みを格上げするアイテムです。材質ABS、シリコン質量(g)約115電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売り)対応500ml、350ml、330ml、250ml、の缶ビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール(口の外径Φ55~58mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×74×135耐熱温度(℃)60電池電池持続時間:約30分耐冷温度(℃)ー5
フレンチシルバーブリキ L
グリーンハウス¥899税込¥9891個4日以内出荷シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付き材質ブリキタイプジョーロ使用可能ポット3号用サイズ(mm)幅245×奥行105×高さ105
トレジャーボックスポットM
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷甘さ控えめのカラーは、シックな大人ハロウィンのアレンジにピッタリです。2022年総合カタログスタンダード商品です。アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するために金具が付いています。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付き材質木色ホワイトサイズ(mm)150×95×高さ55/100
フラワーウッドボックス
グリーンハウス¥899税込¥9891個当日出荷品のある木製ボックスは、ワンランク上の贈り物にピッタリです。2022年総合カタログスタンダード商品です。お花や多肉植物などをたっぷり詰めて飾れます。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付き材質木色ブラウンサイズ(mm)幅195×奥行90×高さ53/85
フレンチシルバーブリキ SS
グリーンハウス¥299税込¥3291個当日出荷シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。2022年総合カタログスタンダード商品です。鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付き材質ブリキタイプラウンド使用可能ポット2号サイズ(mm)直径80×高さ65
ミニミニレジンポット
グリーンハウス¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷一寸ポットがピッタリ入る小さな小さな仲間たちです。2022年総合カタログスタンダード商品です。たくさん並べると、おしゃべりしているようで癒されます。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴なし材質ポリレジン樹脂内寸(mm)直径38×高さ35使用可能ポット1号
2.5寸多肉用手つきポット缶
グリーンハウス¥499税込¥5491個当日出荷淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。2022年総合カタログスタンダード商品です。多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付材質ブリキ色ホワイト使用可能ポット2.5号用サイズ(mm)直径85×高さ70(165)
2.5寸多肉用ジョーロ缶
グリーンハウス¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。2022年総合カタログスタンダード商品です。多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付材質ブリキ使用可能ポット2.5号用サイズ(mm)165×85×高さ70
液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 スリムクランプタイプ
グリーンハウス¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面
グリーンハウス¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
14型ポータブルディスプレイ
グリーンハウス¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS
USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ
グリーンハウス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。仕様ケーブルシールド:3重付属品取扱説明書/保証書質量(g)約78外形寸法(mm)W50×D100×H13.5消費電力(W)5入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)約110出力端子HDMI (メス)×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。仕様映像帯域:18Gbps/600MHz付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約93(本体のみ)外形寸法(mm)W90 × D45 × H15規格HDMI (Deep Color対応)ポート数2入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 2系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
TV背面ラック
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。幅700×奥行130(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100~400mm ※M5~M8ネジ対応付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書幅(mm)700質量(kg)約2.7色ブラック耐荷重(kg)~1(各棚毎)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150保証期間3年間
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1mケーブル
グリーンハウス¥869税込¥9561個5日以内出荷外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。色ブラックケーブル長(m)1プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用
グリーンハウス¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷60~100型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心です。壁からテレビまでの距離は最短85mm、どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。VESA200x200~VESA900x600まで、大型テレビに対応可能です。材質(本体)スチール、プラスチック角度(°)チルト:上5 / 下10耐荷重(kg)~75本体質量(kg)3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×85×625適合サイズ60~100型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦200~600mm、横200~900mm
DIGLブラック
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
乾電池式モバイル充電器 単3形6本
グリーンハウス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書色ホワイト本体質量(g)約65(乾電池を含まず)コネクタ形状本体:USB Type-Aポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120最大出力5V/1.5A使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本保証期間6ヶ月間保護機能過電流保護、短絡保護動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~35
ポータブルDVDプレーヤー 乾電池
グリーンハウス¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(1.5W×2)対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥8,898~税込¥9,788~1枚9日以内出荷ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5
9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー
グリーンハウス¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
グリーンハウス¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から6日以内出荷UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
カテゴリー6 LANケーブル
グリーンハウス¥429~税込¥472~1本8日以内出荷カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
USBカラーカップ加湿器
グリーンハウス¥3,690税込¥4,0591個6日以内出荷サンリオキャラクターズのUSB加湿器。すぐにミストが出る超音波式加湿器。振動でミストにする超音波式なので火傷の心配がなく、すぐに加湿できます。ミストの量を選べる2種類の動作モード(連続/インターバル)。パソコンのUSBポートやUSB-AC充電器(別売)、モバイルバッテリー(別売)にも対応。アロマウォーター対応。カラフルなイルミネーションライト機能搭載。オートパワーオフ機能搭載。一定時間を過ぎると自動で電源が切れるので安心です。連続加湿時間(時間)連続モード:約4、インターバルモード:約8水タンク容量(mL)230
USB加湿器 上部給水型 ターコイズブルー GH-UMSUA-TB
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色ターコイズブルー質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
USB-AC充電器 2ポート 20W
グリーンハウス¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。ポート数2
4.3型紙製電子POP
グリーンハウス¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
セキュリティーワイヤー
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。 4桁のダイヤルは自由に変更可能。 取り付けやすい回転式ヘッドを採用。付属品ベルクロ、スペーサー3個ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。ロックダイヤル錠![GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応] グリーンハウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410895-200828-02.jpg)
GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応]
グリーンハウス¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書材質アルミ+ABS本体質量(g)約84消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)接続台数1台RAID機能非対応
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM
グリーンハウス¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
USBメモリー ピコドライブN
グリーンハウス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC
グリーンハウス¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
ミニダブルファン ハンディファン
グリーンハウス¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。付属品充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS、PP質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×157風量3段階切り替え(弱・中・強)バッテリー3.7V 2000mAh充電時間(時間)約3動作時間(弱)1時間45分~(強)7時間30分動作湿度(%)20~85(結露なきこと)端子USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/1A動作温度範囲(℃)0~40
7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷外出先や車内でもDVDを手軽に楽しみたい方に向けた、7型ワイド液晶搭載のポータブルDVDプレーヤーです。解像度800×480の7インチ液晶は、映像を鮮やかに映し出し、液晶が180度回転・折りたたみ可能なため、視聴角度を自由に調整でき、使わないときはコンパクトに収納できます。CPRM(VRモード)に対応しており、地デジ放送を録画したDVDの再生も可能。さらに、SD/SDHCカードやUSBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、DVD以外のコンテンツも幅広く楽しめます。途中で電源を切っても続きから再生できるラストメモリー機能も便利なポイントです。内蔵バッテリーによる約2時間の再生に加え、AC電源・USB Type-C給電・シガーソケットなど4WAY電源対応。ヘッドレスト取り付けキットも付属するため、車での長距離移動時のお子様用プレーヤーや、旅行・入院中の視聴用、自分専用のサブプレーヤーとして特におすすめの一台です。その他●再生時間:バッテリー:約2時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)外形寸法(mm)183×152×43消費電力(W)最大16電源AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3.1A本体質量(g)600充電時間(バッテリー)5時間ディスプレイ7型ワイド液晶スピーカー2chステレオ(1.5W×2)画素数ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)
9インチポータブルDVDプレーヤー
グリーンハウス¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷9型ワイド液晶(800×480)を搭載したグリーンハウス製ポータブルDVDプレーヤーです。液晶は180度回転式で、視聴しやすい角度に調整できるほか、折りたたんで省スペースに使えるのが特徴。地デジを録画したDVDの再生が可能なCPRM(VRモード)対応で、自宅録画コンテンツも手軽に楽しめます。SDカード・SDHCカード・USBメモリーに対応し、動画や音楽、写真の再生にも対応。ラストメモリー機能により、途中で電源を切っても続きから再生できる点も便利です。内蔵バッテリーで約3時間の再生が可能で、AC電源、USB Type-C、車載用シガーソケットなど4WAY電源に対応。ヘッドレスト取付キットとリモコンが付属するため、車内での利用にも最適です。長距離ドライブ中のお子様の退屈対策、DVD視聴を楽しみたいシニア層、ネット環境に左右されず映像を楽しみたい方におすすめの一台です。仕様搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)、電源 :AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A、USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3Aその他●再生時間(バッテリー):バッテリー:約3時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル、専用AC-USBアダプタ、専用USBケーブル(給電用)、専用USBシガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書外形寸法(mm)243×176×42消費電力(W)最大16本体質量(g)810充電時間(バッテリー)7時間ディスプレイ9型ワイド液晶スピーカー2chステレオ(2W×2)画素数ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)




































![GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応] グリーンハウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410895-200828-02.jpg)