絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,220)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,364)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,255)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

準固体ペルチェハンディファン
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。付属品専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書質量(g)205連続使用時間(時間)約2~7(冷却プレートOFF時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×153電池準固体電池18650バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000ポート充電:USB Type-C(5V/1A)
ディスプレイ台 クランプ式
グリーンハウス¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷から7日以内出荷キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書材質鉄、Particle Board、ABS、PP質量(kg)3間口(mm)650耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260保証期間1年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32コンセントなし引出しなし
2枚羽ハンディファン スタンド付き
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷コンパクトで持ち運びやすい設計と、使い勝手の良さを兼ね備えた実用性の高いハンディファンです。2組の羽が相互逆方向に回転することにより、小型ながらパワフルな風量を実現。バッテリー部を取り外してモバイルバッテリーとしても使用できるので、もしもの時に便利。風量は複4段階で調整可能で、優しい微風からしっかりとした強風までシーンに合わせて使い分けができ、屋内外問わず快適に使用できます。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。軽量ボディでバッグに入れても邪魔にならず、通勤・通学や外出先で手軽に持ち歩けます。シンプルでクセのないデザインは幅広い層にマッチし、特に日常使いで手軽に暑さ対策をしたい学生やビジネスパーソン、外出機会の多い方におすすめです。暑さ対策、熱中症対策、暑熱対策、熱中症予防などに。付属品充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS質量(g)約155外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×44×20消費電流(mA)240~1300保護機能バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護風量調整4段階充電電圧(V)5充電時間(時間)3~4動作湿度(%)10~85(ただし結露なきこと)バッテリー容量(mAh)2600端子ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9
USBカラーカップ加湿器
グリーンハウス¥3,690税込¥4,0591個6日以内出荷サンリオキャラクターズのUSB加湿器。すぐにミストが出る超音波式加湿器。振動でミストにする超音波式なので火傷の心配がなく、すぐに加湿できます。ミストの量を選べる2種類の動作モード(連続/インターバル)。パソコンのUSBポートやUSB-AC充電器(別売)、モバイルバッテリー(別売)にも対応。アロマウォーター対応。カラフルなイルミネーションライト機能搭載。オートパワーオフ機能搭載。一定時間を過ぎると自動で電源が切れるので安心です。連続加湿時間(時間)連続モード:約4、インターバルモード:約8水タンク容量(mL)230
USB加湿器 上部給水型 ターコイズブルー GH-UMSUA-TB
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色ターコイズブルー質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
ミニダブルファン ハンディファン
グリーンハウス¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。付属品充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS、PP質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×157風量3段階切り替え(弱・中・強)バッテリー3.7V 2000mAh充電時間(時間)約3動作時間(弱)1時間45分~(強)7時間30分動作湿度(%)20~85(結露なきこと)端子USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/1A動作温度範囲(℃)0~40
超音波式クラウドミスト加湿器 グレー
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応材質ABS、PP色グレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
ディスプレイ・TV上ラック 900mm
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける 工具不要で取り付け簡単 ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-86
ディスプレイ・TV上ラック 600mm
グリーンハウス¥3,398税込¥3,7381台8日以内出荷ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける 工具不要で取り付け簡単 ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-85
ディスプレイ・TV上ラック 300mm
グリーンハウス¥2,698税込¥2,9681台8日以内出荷ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける 工具不要で取り付け簡単 ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-84
TV背面ラック
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。幅700×奥行130(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100~400mm ※M5~M8ネジ対応幅(mm)700質量(kg)約2.7色ブラック耐荷重(kg)~1(各棚毎)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150保証期間3年間
3WAY クランプ式モニタースタンド
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷から7日以内出荷組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。付属品取扱説明書/保証書材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール質量(kg)3.0間口(mm)550耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
USB加湿器 上部給水型 バーミリオンレッド GH-UMSUA-VR
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色バーミリオンレッド質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
USB加湿器 上部給水型 ブラック GH-UMSUA-BK
グリーンハウス¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器色ブラック質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間