1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー感覚で使えるメタリック調デザインと、柔らかなファブリック素材の専用充電ケースが特徴の完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)と外音取り込み機能を搭載し、通話や音楽再生時の快適さを両立。タッチセンサーによる直感的な操作や、ケースを開くだけで自動電源ON&ペアリングが可能な点も便利です。IPX5の防水性能、低遅延ゲームモード、マルチペアリング対応など、日常使いからゲームまで幅広く活躍します。過充電・過放電・過電流保護機能も備え、安全性にも配慮されています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40 出力Class2 電源DC 5V(USB給電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33 保証期間6ヶ月間 動作範囲10M 充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350 端子搭載:Type-C 周波数(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 防水保護等級IPX5 BluetoothVer.5.3 プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCP ドライバー径(Φmm)10 再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時) 対応コーデックSBC/AAC
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)