家庭で本格的なビール体験ができる超音波式の高性能なビールサーバーです。1秒間に約4万回の振動(40kHz)で、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を簡単に再現できます。330ml~500mlの缶ビールに対応し、全体加圧方式でスムーズな注ぎを実現。氷点下保冷剤付きで、最後の一滴まで冷たいビールが楽しめます。電源は単3乾電池×2(別売)でコードレス設計。アウトドアやBBQにも最適です。注ぎ口は丸洗い可能で衛生的、レバーは取り外し可能で省スペース収納にも対応。家庭用ながらお店クオリティの泡を楽しめる、ギフトにもぴったりな一台です。
付属品氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書
質量(g)約723
電源単3型アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素充電池×2(別売り)
周波数(kHz)振動周波数:40KHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×352 ※レバー+ゴム足含む
適合サイズ缶:500ml、350ml、330mlのビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール ※本製品は、瓶ビールには対応しておりません。
耐熱温度(℃)60
電池電池持続時間:約1時間
耐冷温度(℃)ー15
保証期間6ヶ月間
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
缶ビールに取り付けるだけで、まるでお店のようなクリーミーな泡を楽しめる超音波式のビールサーバーです。1秒間に4万回の振動で泡を生成し、理想的なビールと泡の比率(7:3)を簡単に再現できます。250ml~500mlの缶に対応し、ワンタッチで液体と泡の切り替えが可能。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利なため、晩酌・アウトドア・パーティー・ギフトなど幅広いシーンで活躍します。注ぎ口は丸洗いできて衛生的、電源は単4乾電池×2本(別売)で約180本分使用可能。ビール好きにはたまらない、家飲みを格上げするアイテムです。
材質ABS、シリコン
質量(g)約115
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売り)
対応500ml、350ml、330ml、250ml、の缶ビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール(口の外径Φ55~58mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×74×135
耐熱温度(℃)60
電池電池持続時間:約30分
耐冷温度(℃)ー5
家庭で本格的なビール体験ができる高性能スタンドビールサーバーです。58kHzの超音波振動により、きめ細かくクリーミーな泡「ミスティバブルス」を生成し、ビールの味を長持ちさせます。缶・瓶の両方に対応し、330ml~500ml缶や小・中瓶で使用可能。氷点下保冷剤付きで、冷えたままのビールを楽しめます。充電式バッテリー(2600mAh)内蔵で、約4時間使用可能。コードレスなのでアウトドアやパーティーにも最適です。操作はビアホールのサーバーと同じ感覚で、誰でも簡単に注げる設計。分解洗浄も可能で衛生的です。
付属品専用充電ケーブル(100cm)、氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×226×455
適合サイズ缶:500ml、350ml、330ml、瓶:中瓶、小瓶(直径72mm、高さ260mm以内)のビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)ー15
保証期間6ヶ月間
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー稼動時間約4時間(350ml缶:約450本)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード