ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250以下(動作時最大)
保証期間ハードウェア:3年間
動作温度(℃)0~60(動作時)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250以下(動作時最大)
保証期間ハードウェア:5年間
動作温度(℃)0~60(動作時)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250(動作時最大)
保証期間ハードウェア:3年間
インターフェイスUSB 3.0/2.0
データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)250(動作時最大)
保証期間ハードウェア:1年間
インターフェイスUSB 3.0/2.0
データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード