1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウス液晶モニターアーム ガススプリング
エコ商品
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17~49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1台
10,398 税込11,438
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)