12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスHDMIケーブル
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K2Kの高解像度をサポート。 3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。 外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス 適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど 機能HEC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド 対応解像度4K2K(4096×2160)30p HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 仕様内蔵チューナー:フルセグ 付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時 充電時間(時間)バッテリー:約3 寸法(高さH×幅W)(mm)43×260 画素数1024×600ピクセル(16:9) 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG 再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

グリーンハウスTV背面ラック ブラック
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

グリーンハウスTV背面ラック
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。幅700×奥行130(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き
仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100~400mm ※M5~M8ネジ対応 付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書 幅(mm)700 質量(kg)約2.7 ブラック 耐荷重(kg)~1(各棚毎) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150 保証期間3年間
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書 質量(g)約1140 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47 最大消費電力(W)19 ディスプレイ9型ワイドTFT液晶 解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i 保証期間1年間 動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと) 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間)約7 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 信号方式NTSC 画素数800×480ピクセル (16:9) メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります 再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW 入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 再生時間(時間)約3(BD再生時) 対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む 対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 テレビと接続できる映像出力端子を搭載 DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合 ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。 ※充電池への充電機能はありません。 ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書 質量(g)約540 電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A 端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53 機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。) 最大消費電力(W)最大10 メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) 使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り) ディスプレイ7型ワイド液晶 保証期間1年間 連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分 対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 画素数1024×600ピクセル(16:9) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC 本体寸法(mm)42×42×19 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m 付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約270 外形寸法(mm)W61×D75× H210~700 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間約3時間30分 動作温度5℃~40℃ 動作時間約3時間 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.2
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g)約1170 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9) 対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

臨場感あふれる音を楽しめる2.0chスピーカーのサウンドバーです。Bluetooth 5.3やHDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニなど多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携も簡単。音楽・映画・ニュースの3モードを切り替えられるEQ機能を搭載し、シーンに合わせた最適な音質を提供します。最大出力28Wで迫力あるサウンドを再生でき、HDMI連動による電源オフ機能も便利。コストパフォーマンスに優れ、ホームシアター入門にもおすすめのモデルです。
付属品リモコン、リモコン用単4型乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 型式L/R 密閉型(非防磁) 質量(kg)1.1 消費電力(W)20 電源DC15V/1.5A 最大出力(W)14×2 口径(Φmm)スピーカー:53 チャンネル数2.0ch 感度77±2db 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×70×65 保証期間6ヶ月間 入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA 再生周波数帯域(Hz)160~20000 スピーカー構造:フルレンジ×2 インピーダンス(Ω)4±15% Bluetoothバージョン5.3
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 シルバー シールド2重シールド アズワン品番68-4219-85
1個
6,198 税込6,818
13日以内出荷

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 シルバー シールド2重シールド アズワン品番68-4219-84
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷