「デジタルフォトフレーム」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.1型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレームです。SDカードやUSBメモリーを挿すだけで再生でき、パソコン不要で簡単に使えるのが魅力。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。LEDバックライト採用で省電力設計、1ヶ月の電気代は約20円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作可能で、スライドショーのアニメーションも豊富。インテリアになじむスリムベゼルで、贈り物にもおすすめです。
仕様対応ファイル形式:JPEG / PNG / MP3 / MPEG1 / MPEG2 付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約150cm)、取扱説明書、保証書 消費電力(W)最大7 本体質量(g)約457 ※スタンド含まず 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×24×163 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED) 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×2 画素数ディスプレイ:1024×600(16:9)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書 ホワイト 消費電力(W)最大5 本体質量(g)約235 ※スタンド含まず 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ7型ワイド液晶(LED) 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×1 画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2 付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書 ホワイトオーク 消費電力(W)最大10 本体質量(g)約530 ※スタンド含まず 対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED) 視野角(左右:上下)(標準)160°/160° 外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×1 画素数ディスプレイ:1280×800(16:10) タッチパネル方式静電容量方式 ストレージ16GB 無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 輝度(cd/m2)200
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2 付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書 ウォールナット 消費電力(W)最大10 本体質量(g)約530 ※スタンド含まず 対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED) 視野角(左右:上下)(標準)160°/160° 外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×1 画素数ディスプレイ:1280×800(16:10) タッチパネル方式静電容量方式 ストレージ16GB 無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 輝度(cd/m2)200
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書 ブラック 消費電力(W)最大5 本体質量(g)約235 ※スタンド含まず 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず 電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A ディスプレイ7型ワイド液晶(LED) 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1 スピーカー8Ω 2W×1 画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。
質量(g)22.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7 電源電圧(V)5(USBポートから給電) 消費電流(mA)【最大】500【待機時】100 保証期間6ヶ月間 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-C USB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷