テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間1年間
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年2022年
高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
テレビと接続できる映像出力端子を搭載
DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合
ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。
※充電池への充電機能はありません。
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書
質量(g)約540
電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A
端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53
機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。)
最大消費電力(W)最大10
メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)
使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り)
ディスプレイ7型ワイド液晶
保証期間1年間
連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分
対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
画素数1024×600ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)
付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)約30
外形寸法(mm)W41×D10×H87
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver 4.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
バッテリーリチウムイオンバッテリ
充電時間(バッテリ)約4時間
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1.8型液晶パネル
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大10
画素数ディスプレイ:128×160ピクセル
再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分
対応コーデックBluetooth音声:SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
USB規格USB2.0(High Speed)
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)
付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。
質量(g)約22
外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む
対応OSWindows 11、10、8.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1型モノクロ液晶
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大8.7
動作湿度(%)20~80
画素数ディスプレイ:128×64
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32
動作温度範囲(℃)0~40
再生時間(時間)(乾電池)約21.5
USB規格USB2.0(High Speed)
ダイナミックドライバー搭載。バランスのとれた高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約4gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB TypeC
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約24
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)15×20×25 、(専用充電ケース)58×40×31
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
充電時間(イヤホン)約2時間、(専用充電ケース)約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)5時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX5
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース) 約12時間30分(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能)
対応コーデックSBC
ながら聴きに最適、オープンイヤータイプ。周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに。アクセサリー感覚で着けられるイヤーカフタイプ。オープンイヤー型ながら高音質を実現。誤作動を防ぐ物理ボタン採用、イヤホンでかんたん操作。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX4対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約5、専用充電ケース:約37
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)16×31×25 、(専用充電ケース)58×54×36
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス16Ω
充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約1時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各35、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX4
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)13
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(音楽再生)(専用充電ケースにて約2回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書
質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
消費電力(W)最大5.7
電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115
液晶サイズ7型ワイドTFT液晶
コントラスト比350:1
解像度1024×600
保証期間1年間
スピーカー2W+2W
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
端子SDカードスロット、USB端子
言語表示日本語/英語
対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)
アスペクト比128:75(約16:10)
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,300
税込¥15,730
7日以内出荷
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載
スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。
コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。
内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)約1140
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47
最大消費電力(W)19
ディスプレイ9型ワイドTFT液晶
解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i
保証期間1年間
動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)約7
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
信号方式NTSC
画素数800×480ピクセル (16:9)
メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります
再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW
入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1
再生時間(時間)約3(BD再生時)
対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む
対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)
付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約23
外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む
対応OSWindows11、10、8.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(バッテリー)約4時間
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1型モノクロ液晶
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大8.7
動作湿度(%)20~80
画素数ディスプレイ:128×64
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32
動作温度範囲(℃)0~40
再生時間(時間)(バッテリー)約16.5
USB規格USB2.0(High Speed)
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)43×260
画素数1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホン。高音質・低遅延AACコーデック対応。内蔵バッテリーで最大30時間再生。マイク内蔵でハンズフリー通話可能。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。低反発クッション素材採用、快適な装着感。有線・無線両方対応。折畳み可能。40mmドライバーユニットを搭載、迫力のある高音質サウンド。低遅延ゲームモード搭載。マルチポイント2台対応
仕様搭載端子:USB TypeC
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約179
外形寸法(mm)W170×D76.7×H190
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス32Ω
充電時間約3時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
駆動方式ダイナミック方式
再生周波数(Hz)20~20000
連続再生時間約30時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池 300mAh
操作方式プッシュボタン
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)40
対応コーデックSBC / AAC
Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載。完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約34
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)18×33×20、(専用充電ケース)64×50×26
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
保証期間6ヶ月間
動作範囲約10m
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各40、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 300
防水性IPX5
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(専用充電ケースにて約2回充電)、イヤホン:約6(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
耳の穴をふさがないオープンイヤー型。周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに。着けやすく、外れにくいイヤーフック。オープンイヤー型ながら高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX4対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約9、専用充電ケース:約41
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)45×49×18 、(専用充電ケース)95×56×26
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス21Ω
充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各50、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX4
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)16
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約15(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
寝ながら聴ける!小型・軽量イヤホン。横向きで寝ても、痛くなりにくいコンパクトデザイン。遮音性バツグン、イヤープラグ(耳栓)代わりとしても使える。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。片耳約4gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB TypeC
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約42
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)16×16×25、(専用充電ケース)58×58×29
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス16Ω
充電時間(イヤホン)約1時間30分、(専用充電ケース)約1時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)5時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各25、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 400
防水性IPX5
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)6
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約27時間30分(音楽再生)(専用充電ケースにて約4.5回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
外出先でもブルーレイを楽しめる
9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
SD/SDHC/USBメモリー対応
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・
HDMI出力端子を搭載
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書
適合ディスクタイプ:BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW
質量(g)約1140
形式対応ファイル:MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4、MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
電源(V)(ACアダプタ) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A (※24V車には対応しません。)
消費電力(W)最大19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47
機能ラストメモリー: 最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります)
ディスプレイ9型ワイドTFT液晶
解像度ライト種類
保証期間1年間
充電時間(時間)(バッテリ) 約7
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)20~75(結露なきこと)
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1
信号方式NTSC
画素数800×480ピクセル (16:9)
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)バッテリー:約3(BD再生時)
対応コーデック音声:PCM(※HDMI出力時を含む)
対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW)
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1600
外形寸法(mm)W350×D252×H50
消費電力(W)最大24
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。
充電時間(バッテリー)約5時間30分
ディスプレイ14型ワイドTFT液晶
解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p
保証期間1年間
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)40~80(結露なきこと)
信号方式NTSC
画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)
メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります
ディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)
対応コーデック音声:PCM
対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1150
外形寸法(mm)W281×D232×H50
規格Bluetooth:Ver 5.3
消費電力(W)最大20
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W
充電時間(バッテリー)約4時間
ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)
解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p
保証期間1年間
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)40~80(結露なきこと)
信号方式NTSC
画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)
メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)
対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM
対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)約1200
外形寸法(mm)W281×D232×H50
規格Bluetooth:Ver 5.3
消費電力(W)最大20
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W
充電時間(バッテリー)約4時間
ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)
解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p
保証期間1年間
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)40~80(結露なきこと)
信号方式NTSC
画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)
メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)
対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM
対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1470
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W410×D38×H253 (mm)
消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー3W+3W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ17V型
画素数1600×900(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6729166667
再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約1020
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W344×D38×H209 (mm)
消費電力最大18W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー2W+2W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ14V型
画素数1366×768(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6729166667
再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード