キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド
「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。
デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。
机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
260×650mmの広々天板
組み立て要らずで簡単設置
付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書
材質鉄、Particle Board、ABS、PP
質量(kg)3
間口(mm)650
耐荷重(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260
保証期間1年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32
コンセントなし
引出しなし
ディスプレイの下のスペースを有効活用でき、キーボードやマウスなどの収納に便利です。アルミ製のシンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチし、家庭での使用からビジネス用途まで幅広い場所で使用できます。耐荷重が20kgなので大型のディスプレイやテレビにも対応。
材質アルミニウム
耐荷重(kg)20
本体質量(g)1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×210×63
液晶モニター1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4
材質天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄
タイプスタンド
耐荷重(kg)20
本体質量(kg)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80
液晶モニター1
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。工具いらずで組み立て簡単。
材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチック
タイプスタンド
耐荷重(kg)20
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80
液晶モニター1
1台
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
材質アルミニウム合金+ABS
質量(g)約56
外形寸法(mm)W56×D65×H12.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約120
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482
適合サイズ32インチまで
保証期間1年間
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約78
外形寸法(mm)W50×D100×H13.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約110
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式
設置形態2台
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。力いらずで楽に高さを調整。細かく角度調節できる4つの関節。ガイドでケーブルの絡みを防止。ハンドル固定で転倒に強い。デスク上のスペースを有効活用。VESA規格対応、3種類のネジを付属。
色ブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2~6.5
サイズ(inch)17~27
液晶モニター1
アームの可動方向垂直水平
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
質量(kg)3.0
間口(mm)550
耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~7
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~27インチ
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~7
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~27インチ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
GH-HADA01用天板(1400x700mm ホワイト)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-90
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける
工具不要で取り付け簡単
ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-84
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける
工具不要で取り付け簡単
ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-86
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ディスプレイやテレビの上面に小物などを置ける
工具不要で取り付け簡単
ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-85
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書
材質鉄
質量(g)約110
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4
最大解像度3840×2160(30Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)
カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)
HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書
材質鉄
質量(g)約80
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど
インターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2
最大解像度3840×2160(30Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)
カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)
HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
タイプデスク取り付け式
取付方式C型クランプ式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ32インチまで
設置形態2台用
アームの可動方向水平
ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
色レッド
タイプデスク取付
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~11
サイズ(inch)17~35
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約45
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1
最大解像度3840×2160(60Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)
HDCP対応HDCP2.2準拠
HDR対応HDR10
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】18Gbps/600MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約50
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1
最大解像度3840×2160(60Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)
HDCP対応HDCP2.2準拠
HDR対応HDR10
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約35
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24
適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
インターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1
解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。
保証期間1年間
対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル)
音声規格リニアPCM2チャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NTSC/PAL
対応解像度480i(720×480)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
データ復元サービス付きモデル※詳細はメーカーHPをご確認下さい
USB3.0接続対応
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
ストラップホール付
安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210603●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4222-37
1個
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
データ復元サービス付きモデル※詳細はメーカーHPをご確認下さい
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
ストラップホール付
安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210603●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4222-36
1個
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。
タイプデスク取付
取付方式クランプ
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。広い範囲を押さえて机の負担を減らすダブルグロメット。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター2
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター1
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
取付方式Cクランプ式/グロメット式
液晶モニター1台
関連キーワード