カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(72)
  • セーラー万年筆(43)
  • JAPANNEXT(28)
  • オーム電機(25)
  • JFEアドバンテック(19)
  • ハズキルーペ(Hazuki)(15)
  • Laserliner(レーザーライナー)(14)
  • オムロンヘルスケア(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • エスコ(10)
  • オリンパス(10)
  • Y'sGOD(10)
  • ラディウス(9)
  • カスタム(7)
  • サンワサプライ(7)
  • SONY(7)
  • Bushnell(ブッシュネル)(7)
  • サンコウ電子(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保証書ケース」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズグリーンハウス
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSVシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSVシリーズグリーンハウス
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
完全ワイヤレスステレオイヤホン D/Driver GH-TWSGシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスステレオイヤホン D/Driver GH-TWSGシリーズグリーンハウス
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン高音質AAC対応Bluetooth 5.0対応マイク内蔵でハンズフリー通話が可能コンパクトな専用充電ケース1回の充電で約5時間の連続再生ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生スタンバイ時間約100時間ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)音声アシスタント呼出し対応片耳約5gの軽量仕様マルチペアリング対応片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり防水規格IPX4対応3サイズのイヤーピース付属過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
8,898税込9,788
1枚
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
5,098税込5,608
1枚
当日出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード グリーンハウス高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカードグリーンハウス
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から62日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウスSDスピードクラス「Class4」対応SDカードグリーンハウス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS4
UHS-I U3対応SDXCカード グリーンハウスUHS-I U3対応SDXCカードグリーンハウス
3,798税込4,178
1枚
6日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応安心の3年間保証メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2.0規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウスSDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10グリーンハウス
5,898税込6,488
1枚
62日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカード UHS-I U3 V30 A1 グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1グリーンハウス
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書質量(g)約0.2使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウスSDXCメモリーカード UHS-I クラス10グリーンハウス
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード グリーンハウスドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカードグリーンハウス
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)書き込み時(最大) 100保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)保証期間1年間動作湿度(%)25~93(結露なきこと)強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85UHSスピードクラスUHS-I挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5からの落下実施
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら