1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスMP3プレーヤー
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV 付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書 質量(g)約30 電源(V)DC 5 (USB給電) 接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87 バッテリーリチウムイオンバッテリ メモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ1.8型液晶パネル 保証期間1年間 外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間)(バッテリ)約2.5 接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数ディスプレイ:128×160ピクセル 録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音) 再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)