缶ビールに取り付けるだけで、まるでお店のようなクリーミーな泡を楽しめる超音波式のビールサーバーです。1秒間に4万回の振動で泡を生成し、理想的なビールと泡の比率(7:3)を簡単に再現できます。250ml~500mlの缶に対応し、ワンタッチで液体と泡の切り替えが可能。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利なため、晩酌・アウトドア・パーティー・ギフトなど幅広いシーンで活躍します。注ぎ口は丸洗いできて衛生的、電源は単4乾電池×2本(別売)で約180本分使用可能。ビール好きにはたまらない、家飲みを格上げするアイテムです。
材質ABS、シリコン
質量(g)約115
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売り)
対応500ml、350ml、330ml、250ml、の缶ビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール(口の外径Φ55~58mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×74×135
耐熱温度(℃)60
電池電池持続時間:約30分
耐冷温度(℃)ー5
業界初の3WAYタンブラービールサーバーで、1台で「ビールサーバー」「缶ホルダー」「タンブラー」の3役をこなす多機能モデルです。超音波式で1秒間に約4万回の振動により、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を実現。真空断熱構造により、冷たさ・温かさを最大6時間キープでき、アウトドアやオフィスでも活躍します。500ml・350ml・250ml缶に対応し、缶を入れて持ち運べる保冷機能付き。タンブラーとしても使用可能で、コーヒーやお茶にも対応(炭酸飲料はキャップ閉め不可)。電源は単4乾電池×2本で約60分使用可能。注ぎ口は丸洗いできて衛生的です。家飲みを格上げしたい方や、ギフトにもぴったりなスタイリッシュで実用的な一台です。
付属品ストッパー、スペーサー保冷パック、キャップ、取扱説明書、保証書
質量(g)約315 ※超音波ユニット装着時
容量(L)実容量(タンブラー) : 0.47
電源単4形アルカリ乾電池×2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×210 ※超音波ユニット装着時 ※突起部を除く
保温効力(℃)(タンブラー)50以上が6時間持続
保冷効力(℃)(タンブラー)10以下が6時間持続
関連キーワード