「車用ac電源」の検索結果
便利な乾電池対応!7型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
質量(g)約540
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1A、(シガーアダプタ)入力:DC12V(※12V車対応)、出力:DC12V / 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53
ディスプレイ7型ワイド液晶
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
対応フォーマット(ディスク)DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1
画素数(ディスプレイ)1024×600ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
便利な乾電池対応!9型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
質量(g)約710
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V / 1A (※12V/24V車対応) 出力:DC5V / 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×175×53
ディスプレイ9型ワイド液晶
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
対応フォーマット(ディスク)DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、microUSB端子×1(給電のみ)
画素数(ディスプレイ)800×480ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
テレビと接続できる映像出力端子を搭載
DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合
ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。
※充電池への充電機能はありません。
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書
質量(g)約540
電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A
端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53
機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。)
最大消費電力(W)最大10
メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)
使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り)
ディスプレイ7型ワイド液晶
保証期間1年間
連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分
対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
画素数1024×600ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)950
電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A
消費電力最大10W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43
ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
ディスプレイ10.1型
対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)バッテリー:約3
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1
再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷