カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- SMC(30)
- ヤマダコーポレーション(14)
- brembo(13)
- EFFEX(エフェックス)(10)
- RS PRO(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- NASTA(ナスタ)(7)
- 南榮工業(6)
- ニューマシン(6)
- エレコム(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- ベビーフェイス(5)
- Raise3D(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- ヨシタケ(3)
- ミヤコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bsv」の検索結果

ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。質量(g)22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7電源電圧(V)5(USBポートから給電)消費電流(mA)【最大】500【待機時】100保証期間6ヶ月間データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-CUSB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
フードスモーカー(燻製器)
グリーンハウス¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷家庭やアウトドアで手軽に燻製料理が楽しめるコンパクトな燻製器です。乾電池(単3×2本)駆動で電源不要、持ち運びも簡単なのでキャンプやパーティーにも最適。わずか3~10分で燻製が完成する簡易冷燻方式を採用し、食材に熱を加えず風味だけをプラスできます。さくら・ヒッコリー・アップルの純国産スモークチップ3種と専用レシピが付属しており、初心者でもすぐに燻製を始められます。チップポケットは取り外し可能でお手入れも簡単。スタンドタイプでテーブル上でも場所を取らず、少量のチップで経済的に使えるのも魅力です。付属品燻煙チューブ(約25cm)、クリーニングブラシ、スモークチップ3種(サクラ、リンゴ、ヒッコリー(オニグルミ))、レシピ、取扱説明書、保証書外形寸法(mm)約Φ68×H166電源(V)DC3.0(単3形アルカリ乾電池×2)※付属しておりません。消費電力(W)0.6連続使用時間(時間)約3保証期間6ヶ月間
PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約315出力(W)2ポート同時使用:合計15最大出力(W)USB Type-A:18、USB Type-C:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×125バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)USB Type-A:(出力)5 /3A、9/2.0A、12/1.5A、USB Type-C:(出力)5/3A、9/2.22A、12/1.67A(入力)5/3A、9/2.0A、12/1.5A保証期間6ヶ月間充電時間(時間)(USB Type-C)約5.5※PDモード時バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2動作温度範囲(℃)0~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約175外形寸法(mm)W62×D11×H125出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40