最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55
出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W
入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)20~35
最大出力100Wの高速充電に対応、4台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約232
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 4.5V/5A(SCPモード), 5V/4.5A(SCPモード), 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C3)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A 最大合計出力100W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×75(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×3
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
最大出力65Wの高速充電に対応、3台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約105
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A 3ポート合計:最大60W
入力AC100V-240V~50-60Hz,1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×53×53(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約286
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥15,790
税込¥17,369
7日以内出荷
PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
質量(g)約127
ポート数2
出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間
動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書
質量(g)約105
出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A
入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時
保証期間6ヶ月間
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
出力端子USB Type-C(メス)×2
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~35
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)
付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書
適合PSE
材質(本体)PC
質量(g)約127
出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V-240V 50-60Hz
適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。
高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。
付属品保証書
質量(g)約102
ポート数2
出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W)
入力AC100V~240V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53
保証期間6か月
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
動作温度範囲(℃)0~35
スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計
仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
耳の穴をふさがないオープンイヤー型。周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに。着けやすく、外れにくいイヤーフック。オープンイヤー型ながら高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX4対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約9、専用充電ケース:約41
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)45×49×18 、(専用充電ケース)95×56×26
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス21Ω
充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各50、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX4
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)16
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約15(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
関連キーワード