カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • エレコム(1)
  • Google(1)
  • j5 create(1)
  • フィールドスリー(1)
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • Acer(エイサー)(1)
  • KEF(ケーイーエフ)(6)
  • JBL(5)
  • SONY(3)
  • ブラビア(3)
  • タイムリー(2)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エルモ(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
  • XGIMI(1)
  • OVER TIME(1)
  • ADGET(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chromecast」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoogleTV搭載 32V型液晶テレビ グリーンハウスGoogleTV搭載 32V型液晶テレビグリーンハウス
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。
付属品専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.9(本体のみ)サイズ32型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)724×471×181 (スタンド含む)コントラスト比3000:1液晶パネルVA方式輝度200cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度6.5ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×10スピーカー5W+5W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数1366×768バックライト方式直下型LEDバックライト受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)パネルHD受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
バッテリー内蔵ポータブルテレビ グリーンハウスバッテリー内蔵ポータブルテレビグリーンハウス
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書保証期間1年間端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT発売年2022年
DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウスDVD対応 ポータブルテレビ 17型グリーンハウス
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)約1470電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W410×D38×H253 (mm)消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー3W+3W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ17V型画素数1600×900(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
DVD対応 ポータブルテレビ 14型 グリーンハウスDVD対応 ポータブルテレビ 14型グリーンハウス
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約1020電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W344×D38×H209 (mm)消費電力最大18W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー2W+2W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ14V型画素数1366×768(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
chromebookケース特集