「epp-4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。
コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g)約76
規格WQVGA (Wide-QVGA)
ケーブル長(m)ACアダプタ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78
最大消費電力(W)1.9
メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)
コントラスト比500:1
解像度480×272
ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
フォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)
スピーカー2W
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
スクリーン4.3型ワイドTFT液晶(16:9)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ4.3型
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷