21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラックグリーンハウス4日以内出荷
フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。
フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能)色(本体)ブラック最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)最大表示色1677万色フルカラー視野角(左右:上下)H:178°/V:178°最大輝度(cd/m2)250応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【チルト】上:20、下:5回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)質量(kg)約4.4(スタンドあり)付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書規格2K/FHD(Full-HD)定格消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1高さ調節可画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節可