高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間3 年間
使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。
データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。
持ち運びに便利なハードケース付。
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling
付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)書き込み時(最大) 100
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作湿度(%)25~93(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~+85
UHSスピードクラスUHS-I
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5からの落下実施
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間3 年間
使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
電源遮断対策。
高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。
持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書
質量(g)約2.0
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。持ち運びに便利なハードケース付。
質量(g)約2.0
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。安心の3年間保証。メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2.0
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32
防水保護等級IPX7
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV10
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
SDスピードクラスCLASS10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書
質量(g)約2.0
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
関連キーワード