シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
厚さ 7mmタイプ。3年保証。SATA3.0インターフェースなのでハードディスクからの置き換えに最適。読込540MB/s(最大)、書込520MB/s(最大)。静的・動的ウェアレべリング機能搭載。バッドブロック管理。S.M.A.R.T対応。エラー訂正機能:LDPC ECC。SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート。安全にデータを消去するセキュアイレースサポート。製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。静電耐圧ESD ±4KV(接触)。ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
1台
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
関連キーワード