「usbc hdmi lan」の検索結果
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65
規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1
消費電力最大12W
保証期間1年間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15
ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA
ポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T
対応解像度最大3840×2160 (30Hz)
映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)
入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery
入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷