最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482
適合サイズ32インチまで
保証期間1年間
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。力いらずで楽に高さを調整。細かく角度調節できる4つの関節。ガイドでケーブルの絡みを防止。ハンドル固定で転倒に強い。デスク上のスペースを有効活用。VESA規格対応、3種類のネジを付属。
色ブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2~6.5
サイズ(inch)17~27
液晶モニター1
アームの可動方向垂直水平
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ31.5~70型
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。壁からテレビまでの距離は最短45mmから、アームを引き出せば400mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、揺れに強くて安心。VESA75x75~VESA200x200まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。取り付けできなかった時の返品制度。
耐荷重(kg)25
対応インチサイズ23~42型
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
40~90インチまで対応可能なダブルアームのTV壁掛け金具。壁からテレビまでの距離は最短63mmから、アームを引き出せば536mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。VESA縦100~400mm横200/300/400/600/800mmの一般的なテレビに対応可能です。
材質(本体)鉄、プラスチック
耐荷重(kg)60
伸縮範囲(mm)最小63~最大536
本体質量(kg)7.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×536×430
適合サイズ40~90型
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格縦100~400mm、横200~800mm
可動範囲(°)チルト :上5/ 下10、パン :左60 / 右60、回転 :左3 / 右3
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)~355
本体質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257
適合サイズ~32型
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm
可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。上下左右178°の広視野角パネルを採用。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。
コントラスト比80000000:1(ダイナミック)
モニターサイズ27型
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比80000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
フルHD(1920×1080)解像度に対応した広視野角HFSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。最大120Hzのリフレッシュレートにより、映像やゲームの滑らかな描写が可能で、残像や遅延を抑えた快適な視聴体験を提供します。視野角は上下左右178°と広く、どの角度からでも鮮明な画面表示が可能です。ダイナミックコントラスト比は驚異の80,000,000:1で、映像の明暗をくっきりと表現。ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術も搭載されており、長時間の使用でも目に優しい設計です。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。さらに、2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声出力にも対応。VESAマウント(100mm)に対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのも魅力。OSDメニューは日本語対応で、ボタンロック機能や盗難防止ホールも備え、公共施設や教育現場でも安心して使用できます。環境配慮設計で、RoHS指令やグリーン購入法にも適合しており、5年間保証付きの信頼性の高い製品です。
仕様チルト角:上/23°下/5°
付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)(スタンドあり): 約4.5
消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×231×454(スタンドあり)
インターフェースVESAマウント:100mm(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm
輝度250cd/m2(Typ.)
最大解像度1920 × 1080 (フルHD)
保証期間5年間
応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)
入力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
視野角(左右:上下)(標準)178:178
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型 HFSパネル(ノングレア)
入出力端子音声入力:非搭載、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
フルHD(1920×1080)解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応した滑らかな映像表示が特徴の27型ワイド液晶ディスプレイ。HFSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。映像の色やコントラストの変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示が可能です。 。最大の魅力は、昇降スタンドの多機能性。130mmの高さ調整、左右180°のスイベル(台座回転)、-7°~+30°のチルト、左右90°のピボット(画面回転)に対応しており、作業姿勢に合わせて柔軟に調整できます。これにより、長時間の使用でも目や肩への負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。さらに、ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術を搭載し、目の疲れを抑える設計。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生可能です。2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声再生にも対応。VESAマウント(100mm)にも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのもポイント。環境配慮設計でグリーン購入法やRoHS指令にも適合し、5年間保証付きの安心設計です。
仕様チルト角:上/30°下/7°
付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)(スタンドあり): 約5.3
消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×234×398~528(スタンドあり)
インターフェースVESAマウント:100mm(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm
輝度250cd/m2(Typ.)
最大解像度1920 × 1080 (フルHD)
保証期間5年間
応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)
入力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
視野角(左右:上下)(標準)178:178
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型 HFSパネル(ノングレア)
入出力端子音声入力:非搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
解像度フルHD
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
関連キーワード