「wa-2w」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大100W出力に対応、USB Type-C×2ポートとUSB Type-A×1ポートを搭載し、最大3台の機器を同時に急速充電可能なAC充電器。最大出力100Wなので、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機など幅広いデバイスに対応します。USB Power Delivery(PD)規格に準拠しており、MacBook Proなどの高出力を必要とする機器にも安心して使用できます。次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しており、従来の充電器よりも高効率・低発熱・小型化を実現。手のひらサイズのコンパクトボディで、持ち運びにも便利です。海外対応の100V~240V入力により、旅行や出張先でも活躍します。 [。安全面でも優れており、PSE(電気用品安全法)適合、RoHS指令対応で環境にも配慮。過電流・過電圧・過熱保護機能も備え、安心して使用できます。高出力・多ポート・コンパクト・安全性を兼ね備えたこの充電器は、複数デバイスを効率よく充電したい方に最適な一台です。
質量(g)約232
ポート数3
出力1ポート使用時・・C1,C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(最大100W), PPS最大100W A1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A(最大30W), PPS最大30W、2ポート同時使用時・・C1+C2:C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (最大65W), PPS最大65W C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.5A(最大30W) C1orC2+A1:C1orC2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W), PPS最大65WA1:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A(最大30W) 3ポート同時使用時・・C1+C2+A1:C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大45W), PPS最大45W C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W), PPS最大30W A1:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W)
入力AC 100 - 240V, 50Hz/60Hz, 2.5A Max
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65.7×30 ※プラグ収納時
保証期間6ヶ月間
出力端子USB Type-C(メス)×2、USB Type-A(メス)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード