非エンベロープウイルスを含む複数のウイルス除去効果が期待できます。水に濡れた場所に直接スプレーしても除菌効果が低下しにくく、水畜産加工場など、水を多く使う現場にも適しています。消防法上の危険物に該当せず、保管も安心です。各成分の組み合わせでアルコール度数58度でも充分な除菌効果を有しています。従来品のOS-1vより除菌力をアップしました。
用途食品添加物のエタノール製剤で、食品や調理器具の除菌にご利用ください。
成分エタノール 50.18%(58度)、クエン酸 1.90%、グリセリン脂肪酸エステル 0.40%、グリセリン 0.25%、クエン酸ナトリウム 0.10%、精製水 47.17%
寸法(mm)295×300×295
容量(kg)18
アズワン品番2-5806-11
1箱
¥11,980
税込¥12,938
6日以内出荷
関連キーワード